Suport pentru vârfuri din carbură ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 20mm

Cod articol: 274100 20
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea totală L 88 mm
Lungime toc L1 19 mm
Diametru toc ⌀ D1 20 mm
Şurub de strângere 279815 15
Şurub de reglare 279815 16
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274100 20
EAN / GTIN 4062406239138
Număr producător 274100 20

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi şurub de reglare pentru poziţionarea sculelor.