Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală 84/130 mm

Cod articol: 274090 84/130
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 84 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 130 mm
Tip de utilizare pe stânga
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 80 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274090 84/130
EAN / GTIN 4062406204822
Număr producător 274090 84/130

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru 1. Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru 1. canelare.
D2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături