Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală 144/200 mm

Cod articol: 274090 144/200
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 144 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 200 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Cheie pentru sistem da
    Lăţime de canelare w 8 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 80 mm
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274090 144/200
    EAN / GTIN 4062406204846
    Număr producător 274090 144/200

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

    Aplicaţie:

    În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

    Atenţie:

    Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Notă:

    D1 = ⌀ minim pentru 1. Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru 1. canelare.
    D2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături