Suport de plăcuţe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 114/160mm

Cod articol: 274070 114/160
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 114 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 160 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 70 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274070 114/160
EAN / GTIN 4062406094058
Număr producător 274070 114/160

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere Cod 274004 sau alternativ cu adaptorul Cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.