{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 35 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274064 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094348 | |
Număr producător | 274064 65/100 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de plăcuţe Heavy-Duty pentru canelare frontală 65/100 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 35 | 25 | 14 | 14 | 14 |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Şurub | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Lăţime de canelare w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Tip produs | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe |