{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 240 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 350 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 40 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274064 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406094386 | |
Număr producător | 274064 240/350 |