Plăcuţă profil dreptunghiular stânga 14/20L mm

Cod articol: 274063 14/20L
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Răcire interioară da
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Lăţime de canelare w 3 mm
    Distanţă între centrele vârfurilor L3 1,6 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 43 mm
    Avans f 0,01 mm - 0,03 mm
    Strat de acoperire TiAlN-PVD
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274063 14/20L
    EAN / GTIN 4067263558781
    Număr producător 274063 14/20L

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    50
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu răcire internă şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Atenţie:

    Dimensiunea comenzii = -⌀ minim canelură.
    ⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
    D1 = Dmin ⌀ interior.
    D2 = Dmin ⌀ exterior.
    Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături