{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Răcire interioară | da | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 27 mm | |
Avans f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN-PVD | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 274063 14/20 | |
EAN / GTIN | 4067263558774 | |
Număr producător | 274063 14/20 |