Plăcuţă profil dreptunghiular pe dreapta 12/20 mm

Cod articol: 274061 12/20
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 1,6 mm
Lungimea totală L 80 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 43 mm
Avans f 0,01 mm - 0,03 mm
Strat de acoperire TiAlN-PVD
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274061 12/20
EAN / GTIN 4067263558736
Număr producător 274061 12/20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Atenţie:

Dimensiunea comenzii = -⌀ minim canelură.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.