Suport de plăcuţe Medium pentru canelare frontală 17/30 mm

Cod articol: 274026 17/30
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 17 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 30 mm
Tip de utilizare pe stânga
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Număr producător 274026 17/30

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.