{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 44 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 60 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 16 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274016 44/60 | |
EAN / GTIN | 4067263021711 | |
Număr producător | 274016 44/60 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |