Suport de plăcuţe Medium pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 34/50mm

Cod articol: 274012 34/50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 34 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 50 mm
Tip de utilizare pe stânga
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 22 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 274012 34/50
EAN / GTIN 4062406094133
Număr producător 274012 34/50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj cod 279940 1-3 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături