Suport de plăcuţe Medium pentru canelare frontală 34/50 mm

Cod articol: 274010 34/50
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 34 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 50 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 22 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274010 34/50
EAN / GTIN 4062406093570
Număr producător 274010 34/50

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături