Plăcuţă profil dreptunghiular 12/14 mm

Cod articol: 273977 12/14
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Categorie HB720
Grosimea plăcuţei T 7,7 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 9 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,5 mm
Rază R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Avans f 0,01 mm/rot - 0,02 mm/rot
Strat de acoperire TiCN
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273977 12/14
EAN / GTIN 4062406127381
Număr producător 273977 12/14

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Atenţie:

Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.