Plăcuţă profil dreptunghiular 6/12 mm

Cod articol: 273973 6/12
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB720
Grosimea plăcuţei T 8,8 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 9 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 3 mm
Rază R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Avans f 0,01 mm/rot - 0,02 mm/rot
Strat de acoperire TiCN
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273973 6/12
EAN / GTIN 4062406127954
Număr producător 273973 6/12

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Atenţie:

Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături