{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 34 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279810 1 | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273969 12/34 | |
EAN / GTIN | 4062406128005 | |
Număr producător | 273969 12/34 |