Inserții de tăiere PENTACUT 17 N-NP pe stânga 2/17 mm

Cod articol: 273959 2/17
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii NP
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 150 m/min
    Lăţime de canelare w 2 mm
    Rază la colţ R 0,8 mm
    Categorie IC1008
    RETOL 0,02 mm
    CUTDIA 32 mm
    Adâncime de retezare tmax 4 mm
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avans f strunjire de canelare 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Avans f canelare interioară 0,05 mm/rot - 0,09 mm/rot
    Adâncime de aşchiere ap min 0,05 mm
    Adâncime de aşchiere ap max 2,5 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 5
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Serie PENTACUT
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Denumirea producătorului PENTA 17-200NP08LS IC1008
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273959 2/17
    EAN / GTIN 7291075389661
    Număr producător 3336638

    Descriere

    Aplicaţie:

    Sistem complet pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.
    Pentru prelucrări de canelare și canelare de strunjire. Cu tăiş moale.

    Adaptat pentru:

    Suport de prindere Cod 273950273951.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături