Plăcuţă pentru canelare dreapta, HB9635, Lățimea canalului m (H13): 2,15mm

Cod articol: 273902 2,15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,90 € / buc.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canalului m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB9635
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Lățime canal m (H13) 2,15 mm
Lăţimea lamei w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 mm/min - 170 mm/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 90 mm/min - 140 mm/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273902 2,15
EAN / GTIN 4045197768292
Număr producător 273902 2,15

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat