{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Şurub de strângere | 279816 8 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273897 25 | |
EAN / GTIN | 4062406351984 | |
Număr producător | 273897 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de bază 25 mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
119,00 €
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
427,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 26 | 26 | 26 |
Lungimea totală Lges | 100 | 87 | 90 |
h2 | 8 | ||
h3 | 43 | ||
Şurub de strângere | 279816 8 | 279815 17 | 279815 14 |
Gheară de strângere | 279840 2 | ||
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |