{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
Şurub de strângere | 279816 8 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Număr producător | 273896 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport de bază 16 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
112,00 €
97,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
204,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
188,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 19 | 19 | 19 |
Lungime toc b | 20 | 17 | |
Lăţimea cozii b3 | 36 | 35 | |
Lungimea totală Lges | 80 | 61 | 76 |
h3 | 32 | 35 | |
Şurub de strângere | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |