Suport concav de plăcuţe tip eco pentru canelare frontală 26/39 mm

Cod articol: 273891 26/39
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 26 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 39 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Lăţime de canelare w 3 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
    Şurub de strângere 279815 9
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273891 26/39
    EAN / GTIN 4045197516701
    Număr producător 273891 26/39

    Descriere

    Aplicaţie:

    În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840273851.

    Atenţie:

    Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

    Notă:

    D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături