Suport concav de plăcuţe tip eco pentru canelare frontală 53/76 mm

Cod articol: 273890 53/76
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 53 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 76 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
Şurub de strângere 279815 9
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273890 53/76
EAN / GTIN 4045197516657

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840273851.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături