Există o alternativă la acest produs

Suport de plăcuţe tip eco convex pentru canelare frontală 140/230 mm

Cod articol: 273886 140/230
Reducere
250,88 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 140 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 230 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
Şurub de strângere 279815 9
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273886 140/230
EAN / GTIN 4045197516534
Număr producător 273886 140/230

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840273851.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături