Lamă de retezare eco 26/3 mm

Cod articol: 273866 26/3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 85 mm
Înălţime h1 21,4 mm
Lungimea totală L 120 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273866 26/3
EAN / GTIN 4045197722539
Număr producător 273866 26/3

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Aplicaţie:

Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI cod 319132319133.

Piese de schimb:

Şurub de închidere Cod 279828 1.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături