{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | da | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 60 mm | |
Înălţime h1 | 21,4 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273856 26/2 | |
EAN / GTIN | 4045197989338 | |
Număr producător | 273856 26/2 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |