{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
⌀ maxim | 75 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 37,5 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 54 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 113 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273835 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612168 | |
Număr producător | 273835 20/3L |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Suport strung de canelare eco, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 20/3Lmm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
264,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
194,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
201,88 €
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
289,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 37,5 mm | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |