{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 33 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 50 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 18 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 273826 33/50 | |
EAN / GTIN | 4045197867384 | |
Număr producător | 273826 33/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |