Există o alternativă la acest produs

Suport concav pentru canelare frontală 110/170 mm

Cod articol: 273822 110/170
Reducere
197,96 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 110 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 170 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Lăţime de canelare w 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 15 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273822 110/170
EAN / GTIN 4045197538239
Număr producător 273822 110/170

Descriere

Execuţie:

Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere Cod 273800273811.

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 9.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcţie de situaţia de prindere.