Bară de strunjit 25 mm

Cod articol: 273811 25
Reducere
215,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Tip de utilizare pe stânga
Decalaj central L3 15 mm
Lungime cap L1 38 mm
Lungimea totală L 213 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273811 25
EAN / GTIN 4045197500045
Număr producător 273811 25

Descriere

Execuţie:

  • Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.
  • Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al şurubului de montaj este inscripţionat cu laser pe tijă.
  • Precizie maximă la poziţionare precum şi rezistenţă ridicată la forţele de tăiere axiale şi radiale.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273813; 273816; 273818; 273827.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie comandate separat.