{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Decalaj central L3 | 18,5 mm | |
Lungime cap L1 | 38 mm | |
Lungimea totală L | 263 mm | |
Şurub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 | |
Număr producător | 273810 32 |