Suport exterior la 90° 16 mm

Cod articol: 273805 16
Reducere
131,32 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea cozii b 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Lungime cap L1 20,5 mm
Lungimea totală L 110 mm
L2 29 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273805 16
EAN / GTIN 4045197499967
Număr producător 273805 16

Descriere

Execuţie:

  • Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.
  • Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al şurubului de montaj este inscripţionat cu laser pe tijă.
  • Precizie maximă la poziţionare precum şi rezistenţă ridicată la forţele de tăiere axiale şi radiale.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273821; 273823; 273825; 273829.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie comandate separat.