Există o alternativă la acest produs

VARIO-LINE Suport de prindere 20 mm

Cod articol: 273794 20
Reducere
122,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cozii h 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Lăţimea funcţională L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273794 20
EAN / GTIN 4045197721099
Număr producător 273794 20

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273798.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

L = L1 + L3 (suport plăcuţe).