Lamă de retezare 32/4 mm

Cod articol: 273781 32/4
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 32 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 110 mm
Lungimea totală L 150 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358
Număr producător 273781 32/4

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu plăcuţe de retezare Cod 273656273749.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984273994 sau 319132319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.