Lamă de retezare 19/1,5 mm

Cod articol: 273781 19/1,5
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea lamei h5 19 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară nu
    Cheie pentru sistem da
    Pentru ⌀ maxim al piesei 40 mm
    Lungimea totală L 96 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273781 19/1,5
    EAN / GTIN 4062406769888
    Număr producător 273781 19/1,5

    Descriere

    Aplicaţie:

    În combinaţie cu plăcuţe de retezare Cod 273656273749.

    Adaptat pentru:

    Suport Cod 273984273994 sau 319132319133 (Suport VDI).

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Notă:

    Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături