Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit 400-3000 mm

Cod articol: 273768 400-3000
Produs nou
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 32 mm
Lungime cap L1 51 mm
B 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HFHR 25-400-6T32
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273768 400-3000
EAN / GTIN 7291075033762
Număr producător 2500292

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături