Suport de prindere HELIGRIP HELI 20/3 mm

Cod articol: 273767 20/3
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Mărime coadă 20 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
WB 2,4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HELIL 2020-3T20
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273767 20/3
EAN / GTIN 7291075031638
Număr producător 2500509

Descriere

Execuţie:

Într-o versiune dreaptă (Figura 1).

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături