Cuţit de strung pentru canelare 20/3 mm

Cod articol: 273761 20/3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
⌀ maxim 60 mm
Adâncime de retezare tmax 30 mm
Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
Lungime cap L1 46 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273761 20/3
EAN / GTIN 4045197485212
Număr producător 273761 20/3

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.
10×w

Notă:

⌀ max = ⌀ piesei limitat în funcţie de model.
Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.
După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.