Plăcuţă de profilat canale cu tăiş drept, PKD, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol: 273743 2
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Număr producător 273743 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
650
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CRP
N
400
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu sfărâmător de aşchii pentru o formare optimă a aşchiilor.