Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, HB7215, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol: 273737 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,50 € / buc.
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală K
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7215
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,18 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273737 3
EAN / GTIN 4045197502858
Număr producător 273737 3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat