{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Toleranţă lăţime de canelare w | ±0,04 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,26 mm/rot | |
Rază la colţ R | 0,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273734 4 | |
EAN / GTIN | 4045197503220 | |
Număr producător | 273734 4 |