Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie 4 mm

Cod articol: 273731 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,60 € / buc.
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4 mm
Aplicaţia principală K
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7215
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Adâncime de tăiere ap 0,9 mm - 2,2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,26 mm/rot
Rază la colţ R 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule