Plăcuţă de profilat canale pentru finisare 3 mm

Cod articol: 273721 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,10 € / buc.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 3 mm
    Aplicaţia principală K
    Aplicaţie secundară P
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB7215
    Materialul sculei Carbură
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
    Rază la colţ R 0,4 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273721 3
    EAN / GTIN 4045197502803
    Număr producător 273721 3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături