Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, CU7025, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol: 273720 6
Reducere
33,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,56 € 33,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,80 € 27,50 € / buc.
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie CU7025
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Metaloceramice
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Adâncime de tăiere ap 0,9 mm - 3 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot
Rază la colţ R 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273720 6
EAN / GTIN 4045197579201
Număr producător 273720 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat