Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, HB7215, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol: 273717 3
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,50 € / buc.
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală K
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7215
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Număr producător 273717 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat