Plăcuţe de retezare / canelare 1,5 mm

Cod articol: 273672 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,05 € / buc.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie CU7025
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Metaloceramice
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,12 mm/rot
Rază la colţ R 0,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273672 1,5
EAN / GTIN 4045197719300
Număr producător 273672 1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături