{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Aplicaţia principală | N | |
Aplicaţie secundară | Ti | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Categorie | HU7310 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Toleranţă lăţime de canelare w | ±0,03 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Rază la colţ R | 0,2 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273664 2 | |
EAN / GTIN | 4045197770646 | |
Număr producător | 273664 2 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |