Inserții de tăiere TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Cod articol: 273630 2/0,2
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere ușor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii C
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
    Lăţime de canelare w 2 mm
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Categorie IC5400
    Toleranţă lăţime de canelare w 0,04 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,16 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Serie TANGGRIP-PL
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Denumirea producătorului TAG N2C IC5400
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273630 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075213546
    Număr producător 6080559

    Descriere

    Execuţie:

    Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Prima alegere pentru ISO-P. Viteze de alimentare medii până la mari.

    Aplicaţie:

    Pentru strunjire și canelare.

    Adaptat pentru:

    Suport de plăcuțe Cod 273610273614.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.