{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | C | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 180 m/min | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Rază la colţ R | 0,24 mm | |
Categorie | IC1030 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,04 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | TAG N4C IC1030 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273628 4/0,24 | |
EAN / GTIN | 7291075213027 | |
Număr producător | 3340543 |