{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | C | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 180 m/min | |
Rază la colţ R | 0,2 mm | |
Categorie | IC908 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,03 mm | |
Toleranţă rază la colţ R | 0,03 mm | |
Avans f | 0,06 mm/rot - 0,22 mm/rot | |
Serie | FLASHPENTA | |
Denumirea producătorului | PMN D32-3C02 IC908 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Număr producător | 3329278 |