{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 33,3 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHL 25-D40-3-IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273577 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075318029 | |
Număr producător | 2302576 |